Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK 2001 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac | AD8EUW 4JNP5

TORK 2001 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac

În stoc
Element: AD8EUW Model: 2001Crucea Ref: 4JNP5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€35.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1.625 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăLexan(R)
Lungime4.5 "
Max. Ampli de balast15
Max. Amplificatoare incandescente16.7
Max. Putere2000
MontareRotire la 180 de grade, conductă de 1/2 inch
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Voltaj120 VAC
Lăţime1.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dom translucid

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
TORK 2002 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 208 - 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Gri1.625 "4.5 "3470 la 4620208 până la 277 VAC1.625€59.16
TORK 2021 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Gri1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 la 1 5/8 "€56.33
TORK 2022 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 208 - 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Gri1.625 "4.875 "3470 la 4620208 până la 277 VAC1 1/4 la 1 5/8 "€60.73
TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018Bronza2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€79.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 2001 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac
€35.48 /unitate