Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst

În stoc
Articol: AF7YUN Model: 2018Crucea Ref: 23NX06

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€82.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriBronza
Formular de contactSPST
Adâncime2.5 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăLexan(R)
Lungime3.5 "
Max. Ampli de balast10
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere7500
MontareRotire la 180 de grade, conductă de 1/2 inch
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Voltaj480 VAC
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536507000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dom translucid

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
TORK 2001 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Gri1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€37.13
TORK 2002 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 208 - 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Gri1.625 "4.5 "3470 la 4620208 până la 277 VAC1.625€49.17
TORK 2021 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Gri1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 la 1 5/8 "€46.66
TORK 2022 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 208 - 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Gri1.625 "4.875 "3470 la 4620208 până la 277 VAC1 1/4 la 1 5/8 "€53.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst
€82.22 /unitate