Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK RKP503 Photocontrol, Twist-Lock, Cfl, 120V | CU6UMJ 105H36

TORK RKP503 Photocontrol, Twist-Lock, Cfl, 120V

În stoc
Articol: CU6UMJ Model: RKP503Crucea Ref: 105H36
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
€29.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Fotocontrol TORK ZS124, 120 până la 277 VCA, 1000 W max. Watt, 15 A max. Amperi incandescente | CU6ULY 56GL46 ZS124€56.63
Fotocontrol TORK ZSS124, 120 până la 277 VCA, 2, 220 W Max. Watt, 15 A max. Amperi incandescente | CU6ULZ 56GL48 ZSS124€60.46
Fotocontrol TORK 2129A, 120/208 până la 277VAC, 1, 800 W Max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescent, 1.5 | CU6UMA 615T90 2129A€77.13
Fotocontrol TORK 2119A, 120/208 la 277VAC, 2000 W max. Watt, 16.7 A max. 1.0 până la 5.0 | CU6UMB 483A24 2119A€70.40
Fotocontrol TORK ZTL480, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A max. 8 A max. Amperi de balast | CU6UMC 56GL50 ZTL480€74.96
Fotocontrol TORK ZSS480, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A max. 8 A max. Amperi de balast | CU6UMD 56GL49 ZSS480€90.04
Control foto TORK RKP301, buton de montare post, LED/Cfl | CU6UME 105H33 RKP301€31.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK RKP503 Photocontrol, Twist-Lock, Cfl, 120V
€29.46 /unitate