Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK 3010 Photocontrol Flush sau Jonction Box 120vac | AD8EVC 4JNR2

TORK 3010 Photocontrol Flush sau cutie de joncțiune 120vac

În stoc
Articol: AD8EVC Model: 3010Crucea Ref: 4JNR2
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
€30.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriNegru
Formular de contactSPST
Adâncime1.625 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăLexan(R)
Lungime4.5 "
Max. Ampli de balast15
Max. Amplificatoare incandescente16.7
Max. Putere2000
MontareFlush / Box
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Voltaj120 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la intemperii

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
TORK 3000 Photocontrol Flush 120vac | AD8EVA 4JNP9 30001.5 "2"2000120 VAC1"€31.11
TORK 3002 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AD8EVB 4JNR1 30021.5 "2"3470 la 4620208 până la 277 VAC1"€33.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 3010 Photocontrol Flush sau cutie de joncțiune 120vac
€30.95 /unitate