Motor DAYTON 6K740 pentru serviciu agricol, 115/230V AC, 56HZ | AJ2JKC

DAYTON 6K740 Motor pentru serviciu agricol, 115/230V AC, 56HZ

În stoc
Articol: AJ2JKC Model: 6K740

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€846.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
RulmențiMinge
finalizareaVerde
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă16.2/8.1
HP1.5
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.294
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)26.16
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHPClasa de izolarePreț
DAYTON 4K090 Capacitate de pornire a motorului pentru serviciu agricol TEFC 2 CP 1725 rpm | AJ2HCK 4K0901.0056HZ20/107 / 8 "2.25 "115/2302F€1,041.94
DAYTON 6K130 Capacitate motor pentru serviciu fermă Pornire TEFC 5 CP 1730 rpm | AJ2JJU 6K1301.00213T23.01.375 "3.375 "2305F€3,023.14
DAYTON 6K311 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol TEFC 1-1/2 CP 1725 rpm | AJ2JJV 6K3111.15145T16.2/8.17 / 8 "2.25 "115/2301.5B€1,031.44
DAYTON 6K313 Capacitate motor pentru serviciu fermă Pornire TEFC 2 CP 1740 rpm | AJ2JJW 6K3131.00182T23.6/11.81.125 "2.75 "115/2302F€1,910.41
DAYTON 6K610 Capac motor pentru utilizare agricolă Start TEFC 3hp 1740 rpm | AJ2JJX 6K6101.00184T14.51.125 "2.75 "2303F€2,189.24
DAYTON 6K710 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol TEFC 1/3hp 1725rpm | AJ2JJY 6K7101.15566.6/3.35 / 8 "1.875 "115/2301/3B€614.22
DAYTON 6K714 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol TEFC 1/2hp 1725rpm | AJ2JJZ 6K7141.15569.0/4.55 / 8 "1.875 "115/2301/2F€819.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K740 Motor pentru serviciu agricol, 115/230V AC, 56HZ
€846.35 /unitate