MOTOR BALDOR EM3158T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TVM

BALDOR MOTOR EM3158T-8 Motor trifazat, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, ODP, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6TVM Model: EM3158T-8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,551.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 8.5
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145T
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 8.5
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3530M
Număr de poli2
producție3.000 CP
Lungime totală13 "
Fază3
Factor de putere87
Factor de serviciu1.15
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj200 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3158T-8
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 85.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 16 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelIzolațieamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EM2513T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 Amps0415€8,308.03
MOTOR BALDOR EM2514T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 254T | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps0220€8,429.54
MOTOR BALDOR EM2515T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps0420€9,113.71
MOTOR BALDOR EM2516T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps0225€10,121.82
MOTOR BALDOR EM2531T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284T | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps0425€11,110.78
MOTOR BALDOR EM2534T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 284TS | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 CP€11,946.28
MOTOR BALDOR EM2535T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286T | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430€12,150.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3158T-8 Motor trifazat, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, ODP, cadru 145T
€2,551.24 /unitate