MOTOR BALDOR EM3218T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 184T | AJ6TWR

BALDOR MOTOR EM3218T-8 Motor trifazat, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6TWR Model: EM3218T-8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,299.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi15.3
bazăRG
Cuplu de rupere45.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă15 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină7.02 Amps
Număr de poli04
producție5
Fază3
Factor de putere80
RevizuireD
RPM1750
Temp. Creştere54 grade C
Tip3640M
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3218T-8
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 30.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 26 LB-FT
    • Curent de pornire: 105 Amperi

Variante de produs

ProdusModelIzolațieamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EM2513T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 Amps0415€5,725.94
MOTOR BALDOR EM2514T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 254T | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps0220€4,517.56
MOTOR BALDOR EM2515T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps0420€4,884.23
MOTOR BALDOR EM2516T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps0225€5,424.49
MOTOR BALDOR EM2531T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284T | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps0425€5,954.49
MOTOR BALDOR EM2534T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 284TS | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 CP€6,402.24
MOTOR BALDOR EM2535T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286T | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430€6,511.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3218T-8 Motor trifazat, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T
€2,299.67 /unitate