WESTWARD Șurubelnițe de precizie


Filtru
Finish: Lama cromata, tija, varf fosfatat cu mangan , Design mâner: Ergonomic cu capac rotativ , Material mâner: Multicomponent , Lungime totală: 6.25 " , Lungimea tijei: 2.5 " , Material tijă: Aliaj de oțel , Forma tijei: Rundă , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Grup de stil de sfaturi: Precizie
StilModelDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
401L54
#0€4.05
B
401L55
#1€4.00
C
401L66
1 / 8 "€4.16
D
401L51
1 / 8 "€4.26
E
401L48
1 / 16 "€4.26
F
401L70
2.0mm€4.26
G
401L71
2.5mm€4.26
H
401L52
5 / 32 "€4.26
I
401L49
5 / 64 "€4.26
J
401L65
7 / 64 "€4.10
K
401L57
T5€4.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?