Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1453 M3 Rotary-Style Garniture Cutter Kit reconstruit, 11.3 x 3.3 x 1.7 inch Dimensiune | CH9AKN

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1453 Kit de tăiere a garniturii M3, stil rotativ, arbore superior reconstruit, dimensiune 11.3 x 3.3 x 1.7 inci

În stoc
Articol: CH9AKN Model: AX1453
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
€356.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit hardware
Material corpOţel
Înălţime1.7 "
Include(1) Carcasă lagăr de tracțiune, (1) șaibă din teflon 0.06" x 5/8" x 0.26" ID, (2) piuliță hexagonală 1/4-28, (1) șaibă plată de 1/4 inch, (1) rulment de tracțiune , (1) Piuliță hexagonală 9/16"-18 x 7/8" x 5/16", (1) Rulment de ridicare a tăietorului superior, (1) Angrenaj arbore superior, (1) Arbore superior, (1) Ridicare a tăietorului superior
Lungime11.3 "
Număr de bucați19
Lăţime3.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)10.92

Detalii produs:

    • Componente prelucrate cu precizie; Construcție durabilă din oțel

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNu de piesePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1456 Motorizat M3 Rotary-Style Garniture Cutter Kit de reconstrucție arbore superior | CH9AKR AX1456Oţel-€310.34
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1498 SM4 Rotary-Style Garniture Cutter Kit reconstruit, 14.4 x 5.8 x 3 inch | CH9AKV AX1498Oțel, alamă-€621.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1453 Kit de tăiere a garniturii M3, stil rotativ, arbore superior reconstruit, dimensiune 11.3 x 3.3 x 1.7 inci
€356.25 /unitate