Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5UX84 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 275 lb 4 inchi diametru | AE6TFJ

APPROVED VENDOR 5UX84 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 275 lb 4 inch diametru

În stoc
Articol: AE6TFJ Model: 5UX84
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
€24.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăContact facial
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativePolyolefin
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Durometru65 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-5/8"
Rating de încărcare275 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală5.125 "
Dimensiunea plăcii2-3/4 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseBilă dublă întărită
Roată de schimb1KA99
Rulmenți cu roți2 bucată Delrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiPolyolefin
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
Furnizor APROBAT 1NUX5 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 6 inch diametru | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Parte300 - 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€72.04
Furnizor APROBAT 1NUX8 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 8 inchi diametru | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Parte300 - 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€122.14
Furnizorul APROBAT 1NUY2 Rolă pivotantă cu plăci cu frână Diametru de 4 inchi | AB2UCW 1NUY23 x 3 "Parte300 - 999 lb.750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€66.38
Furnizorul APROBAT 1NUZ7 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 800 lb 4 inchi diametru | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Parte300 - 999 lb.800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€52.05
Furnizor APROBAT 1NVC1 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1000 lb 4 inchi diametru | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€58.58
Furnizor APROBAT 1NVC4 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1000 lb 5 inch diametru | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€61.35
Furnizor APROBAT 1NVC7 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1200 lb 6 inch diametru | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€63.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5UX84 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 275 lb 4 inch diametru
€24.09 /unitate