LAMP Balama cuplului de cuplu din oțel inoxidabil


Filtru
Culoare: Natural , Colțuri: rotunjit , Finalizarea: Simplu , Hardware: Nu este inclus , găuri pe frunză: 2 , Grosimea frunzei: 0.087 " , Material: 303/430 Oțel inoxidabil și oțel , Tip pin: Inamovibil
StilModelLăţimeLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeCapacitate de încărcareGama de mișcarePreț (ex. TVA)
A
HG-TB20L
1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 grade€49.96
B
HG-TB45R
1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb.360 grade€76.90
A
HG-TA20L
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb.279 grade€46.44
A
HG-TA20R
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 grade€46.44
A
HG-TA30L
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 grade€47.39
A
HG-TA30R
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 grade€47.39
A
HG-TA45L
3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 grade€68.29
A
HG-TA45R
3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 grade€68.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?