Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-TA20L Balamă cu cuplu 47/64 inci Înălțime | AE3QAN 5ENU6

LAMP HG-TA20L Balamă cu cuplu 47/64 inci înălțime

În stoc
Articol: AE3QAN Model: HG-TA20LCrucea Ref: 5ENU6
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
€46.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de cuplu
CuloriNatural
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii21 / 32 "
Lățimea frunzei ușii1.031 "
finalizareaSimplu
Lungimea frunzei cadrului23 / 32 "
Lățimea frunzei cadrului1.031 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime47 / 64 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor0.087 "
Capacitate de încărcare17.7 lb.
Material303/430 Oțel inoxidabil și oțel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare279 grade
Lăţime2.593

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302106060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeCapacitate de încărcareGama de mișcarePreț
LAMPĂ HG-TA20R Balamă cu cuplu 47/64 inci Înălțime | AE3QAP 5ENU7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 grade€46.44
LAMPĂ HG-TA30L Balamă cu cuplu 47/64 inci Înălțime | AE3QAQ 5ENU8 HG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 grade€47.40
LAMPĂ HG-TA30R Balamă cu cuplu 47/64 inci Înălțime | AE3QAR 5ENU9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 grade€47.40
LAMPĂ HG-TA45L Balamă cu cuplu 47/64 inci Înălțime | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 grade€68.29
LAMPĂ HG-TA45R Balamă cu cuplu 47/64 inci Înălțime | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 grade€68.29
LAMPĂ HG-TB20L Balamă cu cuplu 47/64 inci Înălțime | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 grade€49.96
LAMPĂ HG-TB45R Balamă cu cuplu 3/4 inci înălțime | AE3QAW 5ENV7 HG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb.360 grade€76.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-TA20L Balamă cu cuplu 47/64 inci înălțime
€46.44 /unitate