POWERS LFSH1432 W/TP GAUGE Supapă de amestecare Alama fără plumb 125 Psi | AB8QXX 26X132

POWERS LFSH1432 W/TP GAUGE Supapă de amestec alamă fără plumb 125 Psi

În stoc
Articol: AB8QXX Model: LFSH1432 W / TP GAUGECrucea Ref: 26X132

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,274.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlama fără plumb
Rata de curgere57 gpm la 45 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletNPT
Inălțime totală7.25 "
Lățimea totală11.375 "
Temp. Gamă90 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.15
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț
POWERS LFSH1434 W/TP GAUGE Supapă de amestecare Alama fără plumb 125 Psi | AB8QXY 26X133 LFSH1434 W / TP GAUGE127 gpm la 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€5,999.22
POWERS LFSH1435 W/TP GAUGE Supapă de amestecare Alama fără plumb | AB8QXZ 26X134 LFSH1435 W / TP GAUGE201 gpm la 45 psi2"2"12.25 "19.25 "€6,789.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS LFSH1432 W/TP GAUGE Supapă de amestec alamă fără plumb 125 Psi
€4,274.77 /unitate