MARATHON MOTORS 048A11O1674 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/2 CP monofazat 1 rpm | AG1075YQR 2PF32 / X57

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Motor cu suflare directă PSC OAO 1/2 CP monofazat 1 rpm

În stoc
Articol: AG2YQR Model: 048A11O1674Crucea Ref: 32PF57 / X033

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV7
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă6.1
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5"
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPSC
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1075
Eficiență nominală56.9%
Număr de viteze4
Lungime totală10 "
Fază1
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5"
Stud Dia.13 / 64 "
Lungimea știftului47/64 ", 9/16"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft5.125 "
Dimensiunea știftului# 10-32
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axCondensator necesarTaxăMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăNumăr de vitezePreț
MARATHON MOTORS 048A8O183 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/3 CP monofazat 1 rpm | AG825YQT 2PF32 / X58 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Continuu-825-54.4%1€525.13
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 Motor HVAC | AJ2KVF X009 048A11O787--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-L--€414.35
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Motor HVAC | AJ2KVW X004 048A11O1755--CONTINUOUSAOMInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€249.72
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 Motor HVAC | AJ2KWT X002 048A11O1769--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-N--€314.52
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 Motor HVAC | AJ2KYB X016 048A17O153--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€468.77
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 Motor HVAC | AJ2KYW X010 048A11O2046--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€421.48
MARATHON MOTORS 048A11O1351 X019 Motor HVAC | AJ2LAX X019 048A11O1351--CONTINUOUSAOMInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€336.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Motor cu suflare directă PSC OAO 1/2 CP monofazat 1 rpm
€401.03 /unitate