MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 Motor HVAC | AJ2MNF X017

MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MNF Model: 048A17O155Crucea Ref: X017

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență72%
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă4.1-2.55
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
MontareInele rezistente - Știfturi extinse
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciuNONE
Protectie termalaProtector automat
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)28.09
Lungimea navei (cm)16.81
Lățimea navei (cm)17.15

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 3 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axCondensator necesarTaxăMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăNumăr de vitezePreț
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/2 CP monofazat 1 rpm | AG1075YQR 2PF32 / X57 048A11O16745"2MDV7Continuu-1075-56.9%4€413.43
MARATHON MOTORS 048A8O183 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/3 CP monofazat 1 rpm | AG825YQT 2PF32 / X58 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Continuu-825-54.4%1€541.38
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 Motor HVAC | AJ2KVF X009 048A11O787--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-L--€416.40
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Motor HVAC | AJ2KVW X004 048A11O1755--CONTINUOUSAOMInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€330.71
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 Motor HVAC | AJ2KWT X002 048A11O1769--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-N--€296.92
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 Motor HVAC | AJ2KYB X016 048A17O153--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€455.48
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 Motor HVAC | AJ2KYW X010 048A11O2046--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€557.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 Motor HVAC
€486.78 /unitate