MARATHON MOTORS 048A11O1352 X020 Motor HVAC | AJ2LRC X020

MARATHON MOTORS 048A11O1352 X020 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LRC Model: 048A11O1352Crucea Ref: X020

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăCONTINUOUSAOM
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă3.6
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
MontareInele rezistente - Știfturi extinse
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)16.81
Lungimea navei (cm)28.09
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 3 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axCondensator necesarTaxăMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăNumăr de vitezePreț
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/2 CP monofazat 1 rpm | AG1075YQR 2PF32 / X57 048A11O16745"2MDV7Continuu-1075-56.9%4€401.03
MARATHON MOTORS 048A8O183 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/3 CP monofazat 1 rpm | AG825YQT 2PF32 / X58 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Continuu-825-54.4%1€525.13
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 Motor HVAC | AJ2KVF X009 048A11O787--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-L--€414.35
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Motor HVAC | AJ2KVW X004 048A11O1755--CONTINUOUSAOMInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€249.72
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 Motor HVAC | AJ2KWT X002 048A11O1769--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-N--€314.52
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 Motor HVAC | AJ2KYB X016 048A17O153--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€468.77
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 Motor HVAC | AJ2KYW X010 048A11O2046--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€421.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1352 X020 Motor HVAC
€376.32 /unitate