REELCRAFT Furtunuri de combustibil, 50 PSI


Filtru
Material furtun: Cauciuc , Max. Temp.: 150 grade F , Presiune: 50 psi
StilModelMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiGreutatePreț (ex. TVA)
A
S600451-50
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50ft42 lbs.€805.27
RFQ
A
S600451-2
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft1.7 lbs.€139.06
RFQ
A
S600451-35
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft30 lbs.€727.65
RFQ
A
S600160-4
3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35ft24.5 lbs.€460.85
RFQ

Furtunuri de combustibil, 50 PSI

Furtunurile de joasă presiune Reelcraft sunt utilizate pentru distribuirea benzinei, grăsimilor, kerosenului și uleiurilor din petrol. Aceste furtunuri sunt realizate din patru împletituri spiralate din fire de poliester pentru a rezista la abraziune, uzură și coroziune, precum și pentru a oferi debite excelente. Vin cu fitinguri instalate la ambele capete pentru conectarea lor la echipamente compatibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?