REELCRAFT S600451-2 Furtun de combustibil, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 2 picioare

Articol: BT6KCB Model: S600451-2
€139.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru combustibil
Montare finală 11 "NPT (M)
Montare finală 21 "NPT (M)
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului2ft
Material furtunCauciuc
Tip furtunCombustibil
Max. Temp.150 grade F
Presiune50 psi
Greutate1.7 lbs.

Detalii produs:

,Furtunul de împletitură din fire de poliester cu patru spirale de joasă presiune Reelcraft și fir de împământare statică din oțel inoxidabil pentru aplicații cu combustibil. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală enumerată în tabel.,

Variante de produs

ProdusModelMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiGreutatePreț
REELCRAFT S600160-4 Furtun de combustibil, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT6KCC S600160-43/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35ft24.5 lbs.€380.86
RFQ
REELCRAFT S600451-50 Furtun de combustibil, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6KCG S600451-501 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50ft42 lbs.€665.51
RFQ
REELCRAFT S600451-35 Furtun de combustibil, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT6KCK S600451-351 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft30 lbs.€601.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S600451-2 Furtun de combustibil, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 2 picioare
€139.07 /unitate