Camion din plastic VESTIL TRP-2334-M-FB, lateral cu plasă, dimensiune 23 x 34 inci, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AXB

VESTIL TRP-2334-M-FB Camion din plastic, lateral cu plasă, dimensiune 23 x 34 inci, 330 lb. Capacitate, albastru cu frana

În stoc
Articol: AG8AXB Model: TRP-2334-M-FB

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,023.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly din plastic interconectat
Tipul de frânăFrana de picior
Capacitate660 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 1 1 / 2"
Lungimea punții33 7 / 8 "
Tip de punteSingur
Lățimea punții22 1 / 2 "
Înălțimea pliată9 7 / 8 "
Înălțimea mânerului36 "
Înălţime35.88 "
Lungime42.25 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea platformei34 "
Lățimea peronului23 "
Lungime utilizabilă38.5 "
Lățime utilizabilă24 1 / 2 "
Lăţime24.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)91.12
Lungimea navei (cm)107.32
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8716805090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitateDimensiunea rotoruluiÎnălţimeIncludeLungimeMax. Înălțimea platformeiÎnălțimea platformeiPreț
Camion din plastic VESTIL TRP-1824, mâner pliabil, dimensiune 18 x 24 inch, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-2, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-26.5 "5.63 "€542.04
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-2-FB, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inchi, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-26.5 "5.63 "€651.36
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-FB, mâner pliabil, dimensiune 18 x 24 inch, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1827-M, lateral cu plasă, dimensiune 18 x 27 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1827-M-FB, lateral cu plasă, dimensiune 18 x 27 inci, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-2334-M, lateral cu plasă, dimensiune 23 x 34 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TRP-2334-M-FB Camion din plastic, lateral cu plasă, dimensiune 23 x 34 inci, 330 lb. Capacitate, albastru cu frana
€1,023.67 /unitate