VESTIL TRP-2429-DH Plastic Truck, Dual Handles 24 x 29 Inch Size, 330 Lb. Capacity, Blue | AG8AXC

VESTIL TRP-2429-DH Camion din plastic, mânere duble 24 x 29 inch, 330 lb. Capacitate, albastru

Articol: AG8AXC Model: TRP-2429-DH

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly din plastic interconectat
Capacitate660 lbs.
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului5 "x 1 1 / 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriAlbastru
Tip de punteSingur
Adâncime35.25 "
Materiale cadruPlastic
Clerance la sol8 3 / 8 "
Înălțimea mânerului34 3 / 8 "
Înălţime34.38 "
Include(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 3/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi
Lungime35.25 "
MaterialPlastic
Max. Înălțimea platformei8.38 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Înălțimea platformei8.38 "
Lungimea platformei28 3 / 4 "
Material platformăPlastic
Lățimea peronului23 5 / 8 "
Sursa de putereManual
Lungime utilizabilă29 "
Lățime utilizabilă23-5 / 8 In.
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)87.31
Lungimea navei (cm)89.54
Lățimea navei (cm)60.01
Codul HS8716805090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitateDimensiunea rotoruluiÎnălţimeIncludeLungimeMax. Înălțimea platformeiÎnălțimea platformeiPreț
Camion din plastic VESTIL TRP-1824, mâner pliabil, dimensiune 18 x 24 inch, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-2, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-26.5 "5.63 "€542.04
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-2-FB, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inchi, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-26.5 "5.63 "€651.36
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-FB, mâner pliabil, dimensiune 18 x 24 inch, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1827-M, lateral cu plasă, dimensiune 18 x 27 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1827-M-FB, lateral cu plasă, dimensiune 18 x 27 inci, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-2334-M, lateral cu plasă, dimensiune 23 x 34 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TRP-2429-DH Camion din plastic, mânere duble 24 x 29 inch, 330 lb. Capacitate, albastru