Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MB este ideală pentru a ține o piesă de prelucrat pe loc prin aplicarea unei forțe laterale. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini de prindere ușoare, cum ar fi asamblarea și sudarea dispozitivelor. Această clemă dispune de un mecanism cu acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are bucșe, piston și știfturi din oțel călit pentru durabilitate. Are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru care oferă rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure. Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Clema de linie dreaptă Destaco are o bază solidă care poate fi sudată pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Odată sudată, clema rămâne pe poziție chiar și în medii cu vibrații mari. Cleme din seria Destaco 5131 sunt disponibile și în variante de bază cu flanșă pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MB este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi asamblarea și sudarea dispozitivelor de fixare și alte operațiuni de prindere ușoare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MB are mecanism de acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Dispune de bucșe din oțel călit, piston și știfturi de pivotare pentru durabilitate.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru care oferă rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure.
- Pistonul rotund al clemei ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării.
- Clema de linie dreaptă Destaco are o bază solidă pentru o instalare ușoară (sudură) pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru o utilizare prelungită.
Accesorii compatibile:
- Axuri cu cap hexagonal Destaco 461203-M: Aceste axe cu cap hexagonal sunt utilizate pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MB.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MB este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MB are un stil de montare pe bază solidă pentru a permite o instalare sigură (sudură) pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Odată sudată, clema rămâne pe poziție chiar și în medii cu vibrații mari.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, în afară de această clemă de bază solidă, Destaco oferă și diverse cleme de bază cu flanșe (Destaco 5131-R & Destaco 5133-M) de asemenea.
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și diverse operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 5131-MB, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme dispun de un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte configurații?
A. Destaco oferă și o gamă largă de cleme cu acțiune în linie dreaptă într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (oțel inoxidabil și oțel carbon placat cu zinc).
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.