Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt ideale pentru deplasarea unui piston de-a lungul axei sale pentru a-l bloca fie în două poziții (poziție extinsă și retrasă), fie într-o singură poziție (doar poziția extinsă). Ele sunt utilizate în mod ideal în aplicații de montare, testare, prelucrare CNC și turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Seria Destaco 5000 Clemele cu acțiune în linie dreaptă, cunoscute și sub denumirea de cleme cu acțiune de susținere, folosesc un braț de strângere de înaltă rezistență pentru a efectua operațiuni grele. Sunt echipate cu bucșe întărite și știfturi de pivot din oțel pentru o durată de viață extinsă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-M are un piston întărit cu filete interne metrice pentru a se potrivi unui ax filetat metric. Această clemă are un profil redus și o construcție robustă din oțel, cu finisaj oxid negru pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele (maximum 2500 lb). Vine cu un mâner cu acțiune inversă care se rotește înapoi pe măsură ce pistonul se mișcă înainte pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru. Raptor Supplies ofera si aceasta clema manuala in variante avand baza solida pentru instalare sudata puternica, permanenta; filetare piston imperial pentru prindere sigură cu ajutorul arborelor filetate imperiale. De asemenea, oferim o clemă similară cu funcția Toggle Lock Plus pentru aplicațiile în care este necesară blocarea secundară a clemei.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-M este ideală pentru operațiuni de asamblare, sudare și prelucrare ușoară a pieselor de prelucrat/instalații din industria aerospațială, bunuri de larg consum, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-M este echipată cu un piston rotund, întărit, cu înălțime de 1.1 inci și filetare M8 (metrică).
- Are un mâner cu acțiune inversă care se rotește înapoi pe măsură ce pistonul avansează pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Acest mâner de clemă are o deschidere maximă de 113 grade pentru a muta pistonul până la 1 inch.
- Clema are o construcție din oțel, pistonuri întărite, știfturi și bucșe de pivotare cu finisaj de oxid negru pentru rezistență și durabilitate structurală.
- Are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușor de demontat pe o piesă de lucru/suprafață plană.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de reținere de 2500 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 461203-M: Aceste axuri cu cap hexagonal se potrivesc în pistonul de clemă Destaco 5131-M pentru prinderea pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-M aderă la standardele industriale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru siguranța utilizatorilor, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza cu flanșă a clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MR are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru înșurubarea pe o suprafață plană / banc de lucru.
- Clemele pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla deșurubare a bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 5131-M sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante având o bază solidă (5131-MB) pentru montaj sudat permanent; Filet piston imperial 5/16-18 (5131) pentru găzduirea unui ax filetat imperial.
Î. Care sunt beneficiile mecanismului Toggle Lock Plus din clemele manuale Destaco?
A. Modelele selectate de cleme Destaco vin cu o caracteristică Toggle Lock Plus, oferind un nivel suplimentar de siguranță utilizatorului și piesei de prelucrat atunci când dispozitivele de fixare sunt inversate / în mișcare / într-un mediu vibratoriu. Acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clema rămâne în starea de blocare a comutatorului peste centru. Noi livram Destaco 5131-MR clemă având specificații similare clemei Destaco 5131-M cu caracteristică Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea lui accidentală în timpul funcționării.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei, măsurată în timpul fabricării clemelor, de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Culoarea roșie a mânerului avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și timpul în care ar trebui să-l apuce.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsoarea de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.