Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR este utilizată în industria metalurgică, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus (asigurând piesa de prelucrat într-un spațiu limitat). Este echipat cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și o menține pe loc în timp ce dispozitivele de tensionare, fixare, sudură, testare, turnare prin injecție de plastic, prelucrare CNC, asamblare și împingere sau presă ușoară a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă permite, de asemenea, rotirea mânerului și coborârea sub placa de montare pentru a fi blocată în poziția retrasă. Are un profil redus și un design compact pentru instalarea în zone cu constrângeri de spațiu și vine cu un mâner ergonomic conceput pentru a reduce oboseala mâinilor în timpul lucrului. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR este echipată cu un mâner de împingere/tragere ușor de manevrat care mișcă pistonul înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea rapidă și sigură a clemei pe o masă de lucru/suprafață plană. Această unitate este capabilă să susțină sarcini de până la 5800 lb și este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR încorporează caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a se asigura că se menține condiția de blocare peste centru și că clema este protejată împotriva deschiderii accidentale.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR este echipată cu o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face adaptabilă pentru aplicații precum asamblare, sudare și producție grea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR are un design cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și funcționarea clemei.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este încorporată cu un mecanism cu acțiune inversă (pe măsură ce mânerul se mișcă înapoi și în jos în poziția orizontală de blocare, pistonul se mișcă înainte) pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Este echipat cu pistonuri întărite, știfturi și bucșe de pivot din oțel pentru o viață și durabilitate prelungite.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR vine cu un mâner care are un unghi de deschidere de 125 de grade și este înclinat spre spate pentru a oferi operatorului o prindere adecvată.
- Poate fi blocat în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca clemă de împingere, fie de tragere.
- Caracteristica Destaco Toggle Lock oferă o siguranță suplimentară, asigurând că starea de blocare excesivă este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale.
Accesorii compatibile:
- Destaco 325203: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal sunt încorporate cu corpuri filetate care ajută la instalarea rapidă și ușoară a clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Aceste ansambluri de arbore pot fi folosite și pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemei și a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-BR are găuri de trecere pe baza cu flanșă care permit montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/piese de prelucrat prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat cu ușurință într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acţiune în linie dreaptă este acţionată manual folosind o pârghie sau un mâner pentru a împinge pistonul pe piesa de prelucrat şi a o ţine în siguranţă.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco a inclus caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță operatorului și piesei de prelucrat. Raptor Supplies oferă cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 5131 cu caracteristica Toggle Lock Plus. Solicitați o cotație acum!
Î. Culoarea roșie a mânerului semnifică ceva?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul cu privire la locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.