Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-R poate fi blocată cu pistonul în poziția complet extins sau complet retras. Este potrivit pentru aplicații de prindere prin tragere/împingere. Această clemă aplică forța de strângere mai degrabă lateral decât din partea de sus, pentru a securiza piesa de prelucrat în aplicații cu constrângeri de spațiu. Poate găzdui sarcini de până la 5800 lb. Este echipat cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timp ce dispozitivele de tensionare, fixare, sudură, testare, turnare prin injecție de plastic, prelucrare CNC, asamblare și trasare. sau presă ușoară a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, unitatea permite rotirea mânerului și mânerul care cade sub placa de montare să fie blocat în poziția retrasă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-R vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea rapidă și sigură a clemei pe o masă de lucru / suprafață plană. Această unitate este realizată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și este echipată cu piston rotunzi cu dimensiunea filetului de 1/2-13 inch pentru o fixare rapidă și sigură. Atunci când este utilizată cu un ax, clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-R oferă soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a muncii și de izolare, precum și o forță de strângere optimă. Este echipat cu mecanismul de siguranță Destaco Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate.
Utilizari:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-R este proiectată pentru aplicații precum asamblarea pieselor auto, verificarea dispozitivelor de fixare, dispozitivele de sudură și dispozitivele de tensionare în industria alimentară și ambalaj, aerospațială și auto.
Caracteristici:
- Clema în linie dreaptă Destaco 5130-R are un design cu profil redus și dispune de un mâner de împingere/tragere pentru mutarea pistonului clemei în interior și în exterior de-a lungul axei sale.
- Este capabil să fie blocat atât în poziție extinsă, cât și retrasă.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o construcție din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la coroziune pe suprafețele expuse.
- Este echipat cu caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate.
- Clema de linie dreaptă Destaco 5130-R are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură pe mese de lucru sau pe suprafețe plane.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este echipată cu piston rotunzi cu filet de 1/2-13 inch pentru fixare rapidă și sigură.
- Mecanismul cu acțiune inversă (mânerul se rotește înapoi pe măsură ce pistonul avansează) ține mânerul în afara zonei de lucru.
Accesorii compatibile:
- Destaco 325203: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal prezintă corpuri filetate care ajută la instalarea rapidă și ușoară a clemei Destaco 5130-R pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Aceste ansambluri de arbore pot fi folosite și pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate, pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-R este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-R are găuri filetate pe baza cu flanșă care permit montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Unitatea poate fi demontată și instalată într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco a inclus caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță operatorului și piesei de prelucrat.