Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1302 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 27 buc | AG8XVP

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1302 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 27 bucăți

În stoc
Articol: AG8XVP Model: AX1302
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
€905.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Hollow Punch
Materialul capuluiOțel călit
Înălţime9 4 / 5 "
Include(1) Cap de tăiere cu perforare goală de 1/8 inch, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 3/16 inch, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 1/4 inch, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 5/16 inch, (1) ) Cap de tăiere cu perforare goală de 3/8 inchi, (1) Cap de tăiere cu perforare cu perforare goală de 7/16 inch, (1) Cap de tăiere cu perforare cu perforare goală de 1/2 inch,
Lungime12 1 / 2 "
Număr de bucați27
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de blocare patentat; Design unic; Capete de tăiere din oțel călit

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNumăr de bucațiLăţimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1300 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 11 bucăți | AG8XVM AX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "€282.85
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1301 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 16 bucăți | AG8XVN AX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "€456.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1302 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 27 bucăți
€905.64 /unitate