Cleme cu acțiune în linie dreaptă utilizați mișcarea pistonului pentru a-l bloca fie în două poziții (poziție extinsă și retrasă), fie într-o singură poziție (doar poziția extinsă). Seria Destaco 5000 Clemele cu acțiune în linie dreaptă, cunoscute și sub denumirea de cleme cu acțiune de menținere, au un braț de strângere de înaltă rezistență pentru efectuarea de operațiuni grele. Sunt echipate cu bucșe întărite și știfturi de pivot din oțel pentru o durată de viață sporită. Sunt ideale pentru montaj, testare, prelucrare CNC și aplicații de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MR are mecanism Toggle Lock Plus pentru blocarea secundară și pentru a preveni deschiderea accidentală a acestuia în timpul funcționării. Această clemă are un profil redus și o construcție robustă din oțel, cu finisaj oxid negru pentru o durată de viață și o rezistență sporite. Vine cu un mâner cu acțiune inversă care se rotește înapoi pe măsură ce pistonul se mișcă înainte pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru. Această clemă are un piston întărit cu filete interne metrice pentru a găzdui un ax filetat metric. Raptor Supplies ofera si aceasta clema manuala in variante avand baza solida pentru instalare sudata puternica, permanenta; filetare piston imperial pentru prindere sigură cu ajutorul arborelor filetate imperiale. De asemenea, oferim o clemă similară fără caracteristica Toggle Lock Plus pentru aplicațiile în care blocarea secundară a clemei nu este necesară.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MR este utilizată pentru efectuarea operațiunilor de sudură, asamblare și prelucrare ușoară pe dispozitive din industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MR este echipată cu un piston rotund, întărit, cu o înălțime de 1.38 inci și filetare M12 (metrică).
- Vine cu un mâner cu acțiune inversă pentru a se roti înapoi pe măsură ce pistonul avansează pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Acest mâner de clemă se deschide până la 139 de grade pentru a muta pistonul până la 3.13 inch.
- Clema are o construcție din oțel cu finisaj oxid negru și piston, știfturi de pivotare și bucșe întărite pentru rezistență structurală și durabilitate.
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușor de detașată pe o piesă de lucru/suprafață plană.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere de 4600 lb.
- Este echipat cu mecanism Toggle Lock Plus pentru blocarea secundară în poziție extinsă, prevenind astfel mișcarea acestuia în timpul funcționării.
Accesorii compatibile:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies oferă aceste axe cu cap hexagonal pentru a se potrivi în pistonul de clemă Destaco 5133-MR pentru prinderea pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MR este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru siguranța utilizatorilor, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza cu flanșă a clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MR poate fi înșurubată pe o suprafață plană/bancul de lucru folosind orificiile sale de montare filetate.
- Clemele pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla deșurubare a bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 5133-MR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante, precum Destaco 5133-MBR care dispune de bază solidă pentru instalare sudată permanent și Destaco 5133-R cu piston filetat imperial 1/2-13 pentru atașarea unui ax filetat imperial la clemă. Livram si noi Destaco 5133-M clemă având specificații similare cu cea a clemei Destaco 5133-MR fără caracteristica Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare în operațiunile în care blocarea secundară a clemei nu este necesară.
Î. Care sunt beneficiile mecanismului Toggle Lock Plus din clemele manuale Destaco?
A. Modelele selectate de cleme Destaco vin cu o caracteristică Toggle Lock Plus, oferind un nivel suplimentar de siguranță utilizatorului și piesei de prelucrat atunci când dispozitivele de fixare sunt inversate / în mișcare / într-un mediu vibratoriu. Acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clema rămâne în starea de blocare a comutatorului peste centru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei, măsurată în timpul fabricării clemelor, de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Culoarea roșie a mânerului avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și timpul în care ar trebui să-l apuce.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsoarea de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.