Acest mâner de clemă se deschide până la 139 de grade pentru a muta pistonul până la 3.13 inch.Accesorii compatibile:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies poate livra aceste axe cu cap hexagonal pentru a fi montate în pistonul clemei Destaco 5133-MBR pentru a ține piesele de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MBR aderă la standardele industriale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-MBR are un stil de montare pe bază solidă pentru instalare permanentă, sudată pe o suprafață plană/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 5133-MBR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante, precum Destaco 5133-MR care are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușor de demontat și Destaco 5133-BR având piston filetat imperial de 1/2-13 pentru atașarea unui ax filetat imperial la clemă. Livram si noi Destaco 5133-MB clemă fără funcția Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare.
Î. Care sunt beneficiile mecanismului Toggle Lock Plus din clemele manuale Destaco?
A. Modelele selectate de cleme Destaco vin cu funcția Toggle Lock Plus, oferind un nivel suplimentar de siguranță utilizatorului și piesei de prelucrat atunci când dispozitivele sunt inversate / în mișcare / într-un mediu vibratoriu. Acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clema rămâne în starea de blocare a basculării peste centru în timpul funcționării.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei, măsurată în timpul fabricării clemelor, de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Culoarea roșie a mânerului avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și timpul în care ar trebui să-l apuce.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsoarea de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.