ACME ELECTRIC Transformatoare de distribuție monofazate de tip uscat, primar Delta 120/208/240/277V


Filtru
Constructie: Incapsulat , Material carcasă: Oţel , Evaluare incintă: NEMA 3R , Tip carcasă: Indoor / Outdoor , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 120/208/240/277 VAC , Max. Temp.: 115 grade C , Montare: Perete , Tip de montare: Perete , Evaluare NEMA: Nema 3R , Tensiune de ieșire: 120 / 240 VAC , Tensiune primară: 120/208/240 / 277V , Tensiune secundară: 120 / 240V , Ecranat/Neecranat: Protejat , Temp. Creştere: 115 grade C , Material bobinaj: Cupru
StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
T279740S
-10.5 "5.13 "-5.5 "€885.11
B
T279747S
-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,312.04
B
T279745S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€3,524.68
B
T279748S
-18.44 "13.34 "-16.13 "€7,012.13
A
T279742S
-13 "5.13 "-5.5 "€1,522.93
C
T279744S
-14.38 "7.13 "-10.31 "€2,486.62
A
T279741S
-11.62 "5.13 "-5.5 "€1,113.37
D
T279743S
7.13 "11.5 "-3kVA10.31 "€1,720.32
E
T279746S
10.84 "15.19 "-10kVA13.5 "€3,748.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?