Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04237.075.0001 Mașină de spălat din oțel dur, suport de 3/4 inch, oțel carbon, 10 buc | AG2GXV 31JM18

GRAINGER U04237.075.0001 Mașină de șaibă din oțel dur, suport de 3/4 inch, oțel carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2GXV Model: U04237.075.0001Ref. cruce: 31JM18 / 156C88
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
€4.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă din oțel călit
finalizareaGalvanizat la cald
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.1.469 "
Mărimea3 / 4 "
Grosime0.122 - 0.177 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318220000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04237.075.0001 Mașină de șaibă din oțel dur, suport de 3/4 inch, oțel carbon, 10 buc.
€4.42 /ambalaj