Amplificatoare AC: 20 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii industriale , Culoare: Chrome , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Industrial , Înălțime: 2.02 " , Lungime: 4.06 " , Blocare: Da , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 1.5 , Stil: Blocare cheie butoi , Funcția de comutare: Menținut , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.25 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Comutatoare de blocare cu cheie întreținute
Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria industrială de rezistență suplimentară Kellem, întrerupătoarele de blocare cu cheie în formă de cilindru sunt ideale pentru restricționarea accesului la corpurile electrice pentru controlul incendiilor și protejarea împotriva farselor în aplicații publice instituționale și industriale. Sunt integrate cu încuietoare cromată cu baril care se rotește cu o apăsare de la cheie care nu poate fi duplicată. Aceste întrerupătoare rezistente la manipulare au o construcție termoset cu punți de oțel și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acestea au un design cu fir din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului prin șuruburile terminalelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de 20A, disponibile în variante cu 1 și 2 poli Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare cu 3 căi din aceeași serie cu comutatoare basculante 20A / 30A în loc de întrerupătoare de blocare.