Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Comutator de blocare cu cheie, unipolar, 20A, 120/277VAC, cablat pe spate și lateral | AB3HWA 1TJW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Comutator de blocare cu cheie, unipolar, 20A, 120/277VAC, cablat în spate și lateral

În stoc
Element: AB3HWA Model: HBL1221RKLCrucea Ref: 1TJW6
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
€327.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriChrome
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateIndustrial
Înălţime2.02 "
Lungime4.06 "
BlocareaDa
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1.5
StilBlocare cheie butoi
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulBlocare cheie butoi
Tipul comutatorului1-Pol
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.25 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la manipulare

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneNumăr de poliTipul comutatoruluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL Comutator de blocare cu cheie, dublu poli, 20A, 120/277VAC, cablat pe spate și lateral | AB3HWB 1TJW7 HBL1222RKL-22-Pol€360.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL Comutator de blocare cu cheie, trei căi, 20A, 120/277VAC, cablat în spate și lateral | AB3HWC 1TJW8 HBL1223RKLSPDT13-Way€336.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224RKL Comutator de blocare cu cheie, patru căi, 20A, 120/277VAC, cablat în spate și lateral | AB3HWD 1TJW9 HBL1224RKLDPDT24-Way€357.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Comutator de blocare cu cheie, unipolar, 20A, 120/277VAC, cablat în spate și lateral
€327.49 /unitate