MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP3A


Filtru
Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 26 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 16 UNF , Dimensiune de filet: 1.5 "
StilModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț (ex. TVA)
A
MF0058048
-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--€56.46
RFQ
B
MF0058049
-3.75 "2615.31 "53.75 "-145€56.46
RFQ
C
MF0058051
-3.75 "2615.31 "253.75 "-145€51.65
RFQ
D
MF0058050
-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--€51.65
RFQ
E
MF0492184
-3.75 "2615.31 "13.75 "-145€56.46
RFQ
F
MF0058052
150 mp Inch3.78 "2615.776 "1253.78 "-145€91.01
RFQ
G
MF0411051
225 mp Inch3.78 "261 PSI5.77633.78 "16.68-€66.92
RFQ
H
MF0411011
275 mp Inch3.78 "2615.776 "103.78 "11.0172.5€64.15
RFQ
I
MF0411013
275 mp Inch3.78 "261 PSI5.776253.78 "11.01-€64.15
RFQ
J
MF0058047
351 mp Inch3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5€50.22
RFQ
K
MF0411005
351 mp Inch3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-€55.49
RFQ
L
MF0411008
351 mp Inch3.78 "261 PSI5.776203.78 "14.02-€50.22
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?