MAIN FILTER INC. MF0411013 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.776 inci | CF9AYR A140CW25

MAIN FILTER INC. MF0411013 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.776 inci

Element: CF9AYR Model: MF0411013Crucea Ref: A140CW25 '
€64.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie261 PSI
Capacitate11.01
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaEliminarea celulozei / apei
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului275 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere26 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.776
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A140CW25

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0058047 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 5.776 inci înălțime | CF6VZR A140C10 MF0058047351 mp Inch3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5€41.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058048 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF6VZT A140G03 MF0058048-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058049 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF6VZU A140G06 MF0058049-3.75 "2615.31 "53.75 "-145€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058050 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF6VZV A140G10 MF0058050-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--€42.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058051 Filtru cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF6VZW A140G25 MF0058051-3.75 "2615.31 "253.75 "-145€42.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058052 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.776 inci | CF6VZX A140T125 MF0058052150 mp Inch3.78 "2615.776 "1253.78 "-145€75.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411005 Interchange filtru spin-on, celuloză, 3 microni, Buna Seal, 5.776 inch înălțime | CF9AYH A140C03 MF0411005351 mp Inch3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-€45.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411013 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.776 inci
€64.15 /unitate