CAROL C1206.41.01 Comunicare prin cablu 18/6 1000Ft Negru | AB4LJZ 1YPY2

CAROL C1206.41.01 Comunicare prin cablu 18/6 1000Ft Negru

În stoc
Articol: AB4LJZ Model: C1206.41.01Crucea Ref: 1YPY2

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,972.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluComunicare și control
CuloriNegru
Codul culorii conductorului Numărul tabelului5
Dimensiunea conductorului18AWG
Tipul conductoruluiCupru conserve
IzolațieCauciuc
Materialul izolatorCauciuc
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc Carolpren
Lungime1000ft
Diametrul exterior nominal.0.37 "
Număr de conductori6
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranareFolie Mylar transparentă, împletitură de cupru conservată 80%, folie de bumbac
Material de ecranareTresă
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
Test de flacără în tavă verticalăUL VW-q
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluArticolMaterialul sacouluiLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriPreț
CAROL C1202.41.01 Cablu Microfon 18/2 1000Ft Negru | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01Microfoncabluri de comunicațieCauciuc Carolpren1000ft0.295 "2€2,000.12
CAROL C1202.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Cablu de protecție a tresei cu mai multe conductoareCarolpren(R)100ft0.295 "2€530.51
CAROL C1206.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Cablu de protecție a tresei cu mai multe conductoareCarolpren(R)100ft0.37 "6€684.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C1206.41.01 Comunicare prin cablu 18/6 1000Ft Negru
€2,972.73 /unitate