PENTEK Cartușe de filtrare a apei


Filtru
În interiorul Dia .: 1" , Reduce: Sediment
StilModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
155305-75
Celuloză35 g / min20 "145 grade F204.5 "€33.37
B
255495-75
Poliester de celuloză20 g / min20 "125 grade F204.5 "€55.62
C
255483-75
Poliester de celuloză5 g / min9.75 "125 grade F202.875 "€11.39
D
155053-75
Poliester25 g / min9.75 "125 grade F504.5 "€28.40

Cartușe de filtrare a apei

Cartușele de filtrare pentru apă Pentek sunt concepute pentru a elimina eficient nisipul, nămolul și alți contaminanți din apă. Aceste cartușe au un design plisat care maximizează capacitatea de reținere a murdăriei în sistemele puternic contaminate. Ele pot elimina contaminanții de dimensiuni de până la 50 de microni și sunt disponibile în variante de poliester celuloză, bloc de carbon și polipropilenă. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?