Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 155305-75 Cartuș de filtru plisat 20 inch 20 Mic | AD6VWU 4BA91

PENTEK 155305-75 Cartuș filtru plisat 20 inch 20 Mic

În stoc
Articol: AD6VWU Model: 155305-75Crucea Ref: 4BA91
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
€33.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru plisat
Filtru de mass-mediaCeluloză
Rata de curgere35 g / min
Înălţime20 "
Max. Temp.145 grade F
Microni20
În afara Dia.4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)51.05
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Preț
PENTEK 155053-75 Cartuș plisat 25 Gpm 50 Mic | AD6VWQ 4BA87 155053-75Poliester25 g / min9.75 "125 grade F504.5 "€28.40
PENTEK 255483-75 Cartuș plisat 5 Gpm 20 Mic | AD9DAR 4PCC6 255483-75Poliester de celuloză5 g / min9.75 "125 grade F202.875 "€11.39
PENTEK 255495-75 Cartuș plisat 20 Gpm 20 Mic | AD9BUU 4PCC7 255495-75Poliester de celuloză20 g / min20 "125 grade F204.5 "€55.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 155305-75 Cartuș filtru plisat 20 inch 20 Mic
€33.37 /unitate