Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 255483-75 Cartuș plisat 5 Gpm 20 Mic | AD9DAR 4PCC6

PENTEK 255483-75 Cartuș plisat 5 Gpm 20 Mic

În stoc
Element: AD9BUT Model: 255483-75Crucea Ref: 4PCC6
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
€11.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru plisat
Filtru de mass-mediaPoliester de celuloză
Rata de curgere5 g / min
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.1"
Max. Temp.125 grade F
Microni20
În afara Dia.2.875 "
reduceSediment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Preț
PENTEK 155053-75 Cartuș plisat 25 Gpm 50 Mic | AD6VWQ 4BA87 155053-75Poliester25 g / min9.75 "125 grade F504.5 "€28.40
PENTEK 155305-75 Cartuș de filtru plisat 20 inch 20 Mic | AD6VWU 4BA91 155305-75Celuloză35 g / min20 "145 grade F204.5 "€33.37
PENTEK 255495-75 Cartuș plisat 20 Gpm 20 Mic | AD9BUU 4PCC7 255495-75Poliester de celuloză20 g / min20 "125 grade F204.5 "€55.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 255483-75 Cartuș plisat 5 Gpm 20 Mic
€11.39 /unitate