CAROL C1206.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor | AF6VYN 20LA23

CAROL C1206.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor

În stoc
Articol: AF6VYN Model: C1206.41.01Crucea Ref: 20LA23

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€684.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de protecție a tresei cu mai multe conductoare
Dimensiunea conductorului18AWG
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCarolpren(R)
Lungime100ft
Diametrul exterior nominal.0.37 "
Număr de conductori6
Ecranat / NeecranatProtejat
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0975
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Solid / Toronat

Variante de produs

ProdusModelTip cabluArticolMaterialul sacouluiLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriPreț
CAROL C1202.41.01 Cablu Microfon 18/2 1000Ft Negru | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01Microfoncabluri de comunicațieCauciuc Carolpren1000ft0.295 "2€2,000.12
CAROL C1206.41.01 Comunicare prin cablu 18/6 1000Ft Negru | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Comunicare și controlcabluri de comunicațieCauciuc Carolpren1000ft0.37 "6€2,972.73
CAROL C1202.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Cablu de protecție a tresei cu mai multe conductoareCarolpren(R)100ft0.295 "2€530.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C1206.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor
€684.84 /unitate