VESTIL Cricuri de stabilizare a remorcii din seria LO-J


Filtru
Lungimea bazei: 16 " , Lățimea bazei: 17 5 / 8 " , Baterie inclusă: Nu , Cap Dia.: 8" , Culoare: Galben , Lungimea mânerului: 20 " , Material carcasă: Oţel , Include: Guler reflectorizant , Material: Oţel , Max. Înălţime: 51 " , Operațiune: Ratchet , Lățimea roții din spate: 2" , Stil: Ratchet , Tip: Manual
StilModelCapacitate de încărcareLungimea capuluiȘef LățimeMax. Distanța de călătorieMaterialul roțiiLăţimeÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
LO-J-100
100000 lbs.8"8"12 "Cauciuc dur17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€796.70
B
LO-J-BEAM-100
100000 lbs.7"23.88 "10 "Oțel, cauciuc dur23.88 "41 "27.44 "€1,575.94
C
LO-J-BEAM
100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Oțel, cauciuc dur23 3 / 4 "40 "26.69 "€1,016.77
D
LO-J
100000 lbs.8"8"12 "Cauciuc dur17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€675.58
E
LO-J-125
125000 lbs.8"8"12 "Cauciuc dur17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€980.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?