Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R este integrată cu un mâner de pârghie care cuplează un piston rotund, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o ține pe loc. Construcția robustă asigură o durată de viață extinsă și durabilitate. Această clemă în linie dreaptă Destaco are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemei, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă. Corpul din oțel carbon are finisaj cu oxid negru și pistonuri întărite pentru rezistență și durabilitate și previne uzura cauzată de mediile abrazive. Această clemă în linie dreaptă are o construcție echilibrată pentru o fixare rigidă și o durată lungă de viață. Are orificii de trecere pe baza cu flanșă care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R are o lungime totală de 12.89 inci, o capacitate maximă de reținere de 4600 lb și un unghi de deschidere a mânerului de 139 de grade. Acest mâner de împingere/tragere ușor de utilizat mută cu ușurință pistonul clemei înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Mânerul ergonomic este înclinat spre spate pentru a oferi o prindere adecvată. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi blocată în două poziții, permițând operatorului să folosească unitatea ca clemă de împingere sau de tragere.
Utilizari:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția de sarcini grele în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R este echipată cu știfturi și bucșe din oțel călit pentru o durată lungă de viață.
- Vine cu un mâner de pârghie cu acțiune inversă (mânerul se mișcă înapoi în timp ce cuplează pistonul înainte) pentru strângerea strânsă a piesei de prelucrat și, de asemenea, pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Această clemă tip împingere/tragere are o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru rezistență la coroziune și rigiditate structurală.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală împotriva vibrațiilor.
- Are un mâner proiectat ergonomic, care are un unghi de deschidere de 139 de grade și este înclinat spre spate pentru a oferi operatorului o prindere adecvată.
- Această unitate poate fi blocată în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere.
- Are un design cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 325203: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal încorporează corpuri filetate care permit instalarea rapidă și ușoară a clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R este construită în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța îmbunătățită a clemelor.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-R este echipată cu găuri de trecere pe baza cu flanșă care permit montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane prin înșurubare simplă.
- Atunci când este necesar, operatorul poate scoate și instala unitatea într-o locație diferită prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegeți o clemă de ținere în linie dreaptă?
A. Atunci când alegeți o clemă de fixare, ar trebui să luați în considerare următoarele cerințe:
A.
- Capacitatea de reținere și câtă forță va trebui să exercite pentru a realiza asta
- Care este forma și dimensiunea pieselor pe care trebuie să le țineți și dacă sunt uniforme sau variabile
- Indiferent dacă clema este ideală pentru utilizare temporară sau permanentă
- Dacă mediul desemnat pentru utilizarea sa va afecta materialele sau funcționarea clemei
- Factori de siguranță de luat în considerare pentru a preveni rănirea operatorului (Destaco oferă modele cu blocare secundară ca o caracteristică suplimentară de siguranță)
Î. Cum funcționează o clemă de împingere/tragere?
A. Aceste cleme încorporează un piston glisant care asigură o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Raptor Supplies vă recomandă să verificați întotdeauna specificațiile, deoarece vă va ajuta să aflați capacitatea clemei basculante. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.