BUSSMANN Bloc siguranțe, 1P


Filtru
Indicator de siguranță ars: Nu , Materialul corpului: termoplastic , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Număr de poli: 1
StilModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
S-8202-1-R
-300 VAC201.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€6.35
B
T30200-1C
-300 VAC2002.437 "IndustrialT3.06 "6"€571.39
C
BG3011SQ
AG600 VAC1 la 151 5 / 16 "IndustrialG1.22 "3"€25.52
D
BG3021SQ
AH600 VAC201 13 / 32 "IndustrialG1.22 "3"€37.69
E
BG3031S
AJ480 VAC25 la 301.625 "IndustrialG1.22 "3"€22.73
F
T30600-1C
BE300 VAC6003"IndustrialT1.63 "2.75 "€719.74
G
T60030-1CR
BF600 VAC301.5 "IndustrialT1.44 "3.19 "€41.02
H
RM25600-1CR
BL250 VAC450 la 60010 2 / 5 "IndustrialR5.61 "11 2 / 5 "€1,046.28
I
T60060-1CR
BM600 VAC601 9 / 16 "IndustrialT1.75 "2.94 "€83.49
I
T60100-1C
BN600 VAC1002 15 / 16 "IndustrialT2.06 "4.81 "€282.00
J
CHM1DU
D600 VAC301.5 "IndustrialJ2.91 "2.909€49.28
K
S-8301-1-R
G300 VAC301.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€13.29
L
RM25100-1CR
L250 VAC70 la 1006"IndustrialR2.8 "6 4 / 5 "€83.07
M
HM25100-1CR
L250 VAC70 la 1006"IndustrialK5, H2.8 "6 4 / 5 "€101.48
N
RM25200-1CR
M250 VAC110 la 2007"IndustrialR3.8 "8"€519.75
N
HM25200-1CR
M250 VAC110 la 2007"IndustrialK5, H3.8 "8"€254.10
O
HM25400-1CR
N250 VAC225 la 4008 3 / 5 "IndustrialK5, H4.8 "9.5 "€864.37
P
RM25400-1CR
N250 VAC225 la 4008 3 / 5 "IndustrialR4.8 "9.5 "€451.35
Q
HM60100-1CR
R600 VAC70 la 1008"IndustrialK5, H2.8 "8 2 / 3 "€121.06
Q
RM60100-1CR
R600 VAC70 la 1008"IndustrialR2.8 "8 2 / 3 "€112.97
R
HM60200-1CR
S600 VAC110 la 2009 3 / 5 "IndustrialK5, H3.8 "10 2 / 3 "€292.53
R
RM60200-1CR
S600 VAC110 la 2009 3 / 5 "IndustrialR3.8 "10 2 / 3 "€223.42
S
HM60400-1CR
T600 VAC225 la 40011 3 / 5 "IndustrialK5, H4.8 "12.5 "€806.72
S
RM60400-1CR
T600 VAC225 la 40011 3 / 5 "IndustrialR4.8 "12.5 "€1,564.62
T
HM60600-1CR
U600 VAC450 la 60013 2 / 5 "IndustrialH6"14 2 / 5 "€1,728.99
U
RM60600-1CR
U600 VAC450 la 60013 2 / 5 "IndustrialR6"14 2 / 5 "€964.55
V
4164
X125 VAC--limitatorS, T1.62 "3.41 "€75.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?