Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN RM60100-1CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 1p | AC8FDA 39P378

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM60100-1CR 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 1p

În stoc
Element: AC8FDA Model: RM60100-1CRCrucea Ref: 39P378
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
€112.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje70 la 100
Amplificatoare AC70 la 100
Indicator de siguranță arsNu
Material corptermoplastic
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime2-1/5 "
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.1-1/3 "
Codul suportului siguranțeiR
Lungimea siguranței8"
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULR
Înălţime2.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime8 2 / 3 "
Max. Amperi100
Max. Voltaj600
Stil de montareMontare pe panou cu 4 găuri
Număr de poli1
Lăţime2"
Dimensiunea firului1/0 la 14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.53
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.3
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN CHM1DU Suport siguranță 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustrialJ2.91 "2.909€49.28
BUSSMANN T30600-1C Bloc de siguranțe 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustrialT1.63 "2.75 "€719.74
BUSSMANN T60030-1CR Bloc sigurante 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustrialT1.44 "3.19 "€41.02
BUSSMANN S-8202-1-R Bloc de siguranțe 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€6.35
BUSSMANN S-8301-1-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€13.30
Bloc de siguranțe BUSSMANN 4164, curent maxim 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limitatorS, T1.62 "3.41 "€75.92
BUSSMANN BG3011SQ Bloc de siguranțe 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 la 151 5 / 16 "IndustrialG1.22 "3"€25.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM60100-1CR 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 1p
€112.98 /unitate