Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN T60030-1CR Bloc sigurante 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54

BUSSMANN T60030-1CR Bloc sigurante 30 A 600vac

În stoc
Element: AA9ECG Model: T60030-1CRCrucea Ref: 1CP54
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
€41.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1/2 până la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DCNU SE APLICĂ
Adâncime1.44 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.9 / 16 "
Codul suportului siguranțeiBF
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime1.44 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3.19 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli1
Lăţime1.44 "
Dimensiunea firului14 până la 2 Cu / Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN CHM1DU Suport siguranță 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustrialJ2.91 "2.909€49.28
BUSSMANN T30600-1C Bloc de siguranțe 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustrialT1.63 "2.75 "€719.74
BUSSMANN S-8202-1-R Bloc de siguranțe 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€6.35
BUSSMANN S-8301-1-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€13.30
Bloc de siguranțe BUSSMANN 4164, curent maxim 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limitatorS, T1.62 "3.41 "€75.92
BUSSMANN BG3011SQ Bloc de siguranțe 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 la 151 5 / 16 "IndustrialG1.22 "3"€25.52
Bloc sigurante BUSSMANN BG3021SQ 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IndustrialG1.22 "3"€37.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T60030-1CR Bloc sigurante 30 A 600vac
€41.02 /unitate