FRIEDRICH Plenul de perete


Filtru
Înălţime: 30.38 " , Necesită: Dimensiuni decupaj 30-7 / 8 "H x 24-5 / 8" W , latime: 24.12 "
StilModelAdâncimePreț (ex. TVA)
A
VPAWP1-8
5-1 / 2 până la 8 "€581.79
A
VPAWP1-14
8 - 14 "€732.43

Plenul de perete

Friedrich produce plenuri de perete pentru aparatele de aer condiționat pentru instalarea într-o deschidere a peretelui pentru a susține șasiul vertical al aparatului de aer condiționat. Șasiul alunecă în plenul de perete și este etanșat printr-o garnitură pentru a elimina zgomotul vibrațional. Aceste unități constau dintr-un plenum interior și exterior pentru a asigura o potrivire perfectă între șasiu și perete.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?