Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 este utilizată pentru a aplica forța de strângere lateral, mai degrabă decât de sus, pentru a fixa piesa de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Această clemă în linie dreaptă poate găzdui sarcini de până la 2500 lb. Construcția robustă asigură o durată de viață extinsă și durabilitate. Această clemă în linie dreaptă Destaco are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemei, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă. Corpul din oțel carbon cu finisaj cu oxid negru și pistonuri întărite oferă rezistență și durabilitate, precum și previne uzura cauzată de mediile abrazive. Această clemă în linie dreaptă are o construcție echilibrată pentru o fixare rigidă și o durată lungă de viață. Are orificii de trecere pe baza cu flanșă care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Această clemă are o lungime totală de 7.37 inci, o capacitate maximă de reținere de 2500 lb și un unghi de deschidere a mânerului de 113 grade. Este integrat cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o menține pe loc. Acest mâner de împingere/tragere ușor de utilizat mută cu ușurință pistonul clemei înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Mânerul ergonomic este înclinat spre spate pentru a oferi o prindere adecvată. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 poate fi blocată în două poziții, permițând operatorului să folosească unitatea ca clemă de împingere sau de tragere.
Utilizari:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 combină o varietate de caracteristici, făcând-o adaptabilă pentru aplicații precum asamblare, sudare și producție grea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 are un design cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și funcționarea clemei.
- Încorporează un mecanism cu acțiune inversă (pe măsură ce mânerul se mișcă înapoi și în jos în poziția orizontală de blocare, pistonul se mișcă înainte) pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Această unitate are finisaj cu oxid negru pentru rigiditate structurală.
- Este integrat cu pistonuri întărite, știfturi și bucșe de pivot din oțel pentru o viață și durabilitate prelungite.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 vine cu un mâner care are un unghi de deschidere de 113 grade și este înclinat spre spate pentru a oferi operatorului o prindere adecvată.
- Poate fi blocat în două poziții, permițând operatorului să-l folosească fie ca clemă de împingere, fie de tragere.
Accesorii compatibile:
- Destaco 461203: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal prezintă corpuri filetate care ajută la instalarea rapidă și ușoară a clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 are găuri traversante pe baza cu flanșă care permite montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Unitatea poate fi demontată și instalată într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 are mecanism Toggle Lock Plus?
R. Nu, Destaco 5131 nu este echipat cu mecanismul Toggle Lock Plus, dar Destaco 5131-MR Clema cu acțiune de menținere în linie dreaptă are mecanism Toggle Lock Plus și are specificații similare cu cea a lui Destaco 5131.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco a inclus caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță operatorului și piesei de prelucrat.
Î. Este disponibilă clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131 în alte opțiuni de montare?
A. Da, unele modele au corpuri filetate pentru montare prin orificiu. Clienții care caută cleme cu bază solidă pot verifica Destaco 5130-MBR & 5130-MB.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acţiune în linie dreaptă este acţionată manual folosind o pârghie sau un mâner pentru a împinge pistonul pe piesa de prelucrat şi a o ţine în siguranţă.
Î. Culoarea roșie a mânerului semnifică ceva?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul cu privire la locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.