Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S2393 Dispozitiv de blocare universal ISO-DIN Plastic Roșu | AB4YDF 20JE35

MASTER LOCK S2393 Dispozitiv de blocare universal ISO-DIN Plastic Roșu

În stoc
Element: AB4YDF Model: S2393Crucea Ref: 20JE35

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€19.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de blocare universal ISO-DIN
Tensiunea întrerupătorului120/277
CuloriRoșu
Înălţime11 / 16 "
Lungime5"
Tipul de blocareFixare cu șurub
MaterialPlastic
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS3926909987
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
MASTER LOCK S2394 Dispozitiv de blocare universal ISO-DIN | AG2WAP 32KP79 S2394Roșu / negru1.187 "2 5 / 64 "PBT, termoplastic, oțel inoxidabil11 / 16 "€32.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S2393 Dispozitiv de blocare universal ISO-DIN Plastic Roșu
€19.60 /unitate