PARKER Mini supape cu bilă


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Stilul corpului: Unghi , Tipul conexiunii: Comp. x Comp. , Material mâner: Nailon , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 2500 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: AFP , Tip tulpină: 12 "x 51" , Temp. Gamă: -65 Deg. până la 300 de grade. F , Dimensiunea tubului: 1 / 4 " , Structura supapei: 1-Piece
StilModelMaterial corpMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
4A-MB4APFA-SSP
316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€455.01
B
4Z-MB6APFA-BP
AlamăASTM A276 tip 316€305.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?