Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Supapă cu bilă din alamă Compresie x compresie unghi 1/4 In | AB3APD 1RAK1

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Supapă cu bilă din alamă Compresie x compresie 1/4 in

În stoc
Element: AB3APD Model: 4Z-MB6APFA-BPCrucea Ref: 1RAK1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€305.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneComp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 2500 psi
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunAFP
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterial tulpinăPreț
PARKER 4A-MB4APFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Compresie unghiulară x compresie 1/4 in | AB3BCM 1RCH7 4A-MB4APFA-SSP316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€455.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Supapă cu bilă din alamă Compresie x compresie 1/4 in
€305.16 /unitate