Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 19925 4 juguri, reglabil, oțel, filet 1/2-20 inch | AD9JXY 4TAF2

CHICAGO HARDWARE 19925 4 capete de jug, reglabil, oțel, filet de 1/2-20 inch

În stoc
Articol: AD9JXY Model: 19925 4Crucea Ref: 4TAF2
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
€25.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul jugului
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B13 / 16 "
Dimensiunea C13 / 16 "
Dimensiunea D1.875 "
Dimensiunea E9 / 16 "
Dimensiunea F1.125 "
Dimensiunea G1 / 2 "
Dimensiunea H1.125 "
Dimensiunea K15 / 16 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Atingeți Dimensiune1 / 2-20
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19925 4 capete de jug, reglabil, oțel, filet de 1/2-20 inch
€25.87 /unitate