Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-B este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în poziție prin aplicarea unei forțe din lateral. Mânerul său dispune de un mecanism cu acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini de prindere ușoare, inclusiv asamblarea și sudarea dispozitivelor. Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are bucșe din oțel călit, piston și știfturi de pivotare pentru durabilitate. Are o construcție din oțel carbon cu finisaj cu oxid negru care oferă o rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure. Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază solidă. Această bază poate fi sudată permanent pe suprafețe metalice plate și bancuri de lucru, prevenind astfel orice șansă de slăbire a clemei. Cleme din seria Destaco 5131 sunt disponibile și în baza cu flanșă și opțiunile activate Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-B este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi asamblarea și sudarea dispozitivelor și alte operațiuni de prelucrare ușoară.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-B are mecanism de acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Pistonul rotund al clemei ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării.
- Dispune de bucșe din oțel călit, piston și știfturi de pivotare pentru durabilitate.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o construcție din oțel carbon cu finisaj de oxid negru care oferă rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure.
- Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru o utilizare prelungită.
- Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază solidă pentru a asigura ușurința instalării pe suprafețe metalice plate/bancuri de lucru. Această bază poate fi sudată permanent pe suprafețe metalice plate și bancuri de lucru, prevenind astfel orice șansă de slăbire a clemei în timpul funcționării.
Accesorii compatibile:
- Destaco 461203: Aceste axe cu cap hexagonal sunt instalate în pistonul clemei pentru a menține piesa de prelucrat în poziție și sunt utilizate cu clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-B.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-B este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-B are un stil de montare pe bază solidă pentru a permite instalarea sigură (sudare permanentă) pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual, care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv pentru sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru operațiuni de asamblare și testare.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
A. Da, în afară de varianta de bază stil solid Destaco 5131-B, modelele având bază stil flanșată (Destaco 5131 & Destaco 5131-R) sunt, de asemenea, disponibile.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 5131-B, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte configurații?
A. Destaco oferă și o gamă largă de cleme cu acțiune în linie dreaptă într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (oțel inoxidabil și oțel carbon placat cu zinc).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.